シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 グリーン(MOT-STRAP01)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14559557 品番MOT-STRAP01-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手ぶらでスマホを持ち運べる
好みで変えられる3wayストラップ
便利なアジャスター付き
付け外しも簡単なストラップホルダー
さまざまなスマートフォン機種でつかえる
肌触りのよいシリコン製
いろんなシーンで手放せない

材質ストラップ/シリコン、アルミニウム合金 長さ(mm)【ストラップ】最短:約360 最長:約750 グリーン 質量(g)(パッケージ込み)約96 耐荷重(kg)約3まで対応 本体質量(g)約66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約62×30×225、(ホルダー)約60×0.4×40 太さ(Φmm)【ストラップ】直径6 保証期間初期不良のみ交換対応 ホルダー質量(g)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする