OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
大切なAppleWatchを傷から守る 画面保護ガラス一体型ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14559697
品番
OWL-AWCVMIN42-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Apple Watchを保護するガラス一体型ケース
表面硬度9Hで傷がつきにくい
装着したままで充電&ボタン操作が可能
画面が鮮明に見える光沢タイプ
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質
ガラス、PC
色
クリア
本体質量(g)
約 3
対応機種
Apple Watch Series 10(42mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 40 × 10.5 × 46
保証期間
初期不良のみ交換保証