大切なAppleWatchを傷から守る 画面保護ガラス一体型ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14559706 品番 OWL-AWCVTAC46-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・Apple Watchを保護するガラス一体型ケース
・表面硬度9Hで傷がつきにくい
・装着したままで充電&ボタン操作が可能
・画面が鮮明に見える光沢タイプ

付属品取扱説明書(保証書付 材質ガラス、PC ブラック 本体質量(g)約 3 対応機種Apple Watch Series 10 (46mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 43.5 × 10.5 × 50 保証期間初期不良のみ交換保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする