新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機 RM3127-2RD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14559846
品番
RM3127-2RD
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品
刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合
3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)
本体乾燥:4.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)
0.7
スロットル方式
トリガーレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1768×558×438
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※やまびこ純正2サイクル専用オイル(50:1)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった