エムシー緑化
エムシー緑化の 忌避剤・虫対策
エムシー緑化の 虫対策用品
エムシー緑化の 不快害虫対策用品
ハチローFH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14559941
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
本体(グラスファイバー)、チューブ(LDPE)、ボタン(HDPE)、トップカバー(PC)、エンドキャップ(HDPE)
色
ホワイト
質量(g)
約180
長さ(cm)
【収納時】約110【伸長時】約260(3本振出)
関連資料:
(2.66MB)
(0.11MB)
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった