YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14559977
品番
NBHSMN69WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
0.2
本体質量(g)
【本体】62【ホルダー】21
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×30×1450
光源
昼白色LED
色温度(K)
5000
使用電池
単四電池×3
光源色
昼白色LED×8灯(交換不可)
電池寿命
360日(1日10回点灯時)
調光の可否
あり