※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 防護服・保護服・特殊服
日本製紙クレシアの 化学防護服
プロテクガード ハードワークウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14563844
品番
68861
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
色
ホワイト
サイズ
XXL
用途
一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など
材質
ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
股下(cm)
約81
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
適応身長(cm)
約188〜194
耐水圧(mm)
1850
生地
FS 2層構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
約116〜124