Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14563870 品番 B2348N11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,690
販売価格(税別)
1,536

スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。
2台同時充電が可能:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、 幅広い機器を2台同時に充電できます。
コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。
USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

出力
▼単ポート利用時
USB-C:5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)
USB-A:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)
▼2ポート利用時
USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大15W)
セット内容Anker Charger (20W, 2-Port) 、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約48 × 43 × 28 (プラグ部除く) ブラック 質量(g)約52 (充電器本体1個) ポート数2 (USB-C×1、USB-A×1) 入力100-240V〜1A 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※Nintendo Switchを充電する場合、TVモードでの充電はサポートしていません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品本体には「製品名:Anker 20W Wall Charger (2 Ports) / 型番:A2348」およびパッケージに「製品名:Anker 20W Wall Charger (2 Ports, 2-Pack) with 2 USB-C Cable」と記載がありますが、「製品名:Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル / 型番:B2348」と同一製品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする