Eufy X10 Pro Omni

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564256 品番T2351511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99,990
販売価格(税別)
90,900

欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。
驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。
人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。
セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。

仕様吸引力:8000Pa セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート 質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5 ブラック タンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33 寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0 連続使用時間(分)掃除:最大180 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電時間(分)約300
注意
※障害物回避機能の認識精度は使用環境や物体によって異なる場合があります。
※本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。5GHz周波数帯には対応していません。
※本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、常にバージョンのアップデートを確認し、ファームウェアの更新をこまめに行なってください。アプリ上でデバイスを追加する際、アプリ上の製品デザインが本製品のデザインと異なる場合がございます。
※浄水タンクには常温の水道水または浄水のみをご使用ください。浄水タンクに洗剤を入れないでください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。また、製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
※快適にご使用いただくために、本製品の定期的な清掃・メンテナンスを行ってください。純正交換アクセサリは追加購入することが出来ます。
※本体のバンパー横にある緩衝材と、カメラやセンサーの保護シートを取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする