NAGAOKA BOARD GAME 将棋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード14564466 品番80459
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

誰もが知っている定番のボードゲーム、将棋のポケッタブルモデルです。
持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。

長さ(mm)186 幅(mm)112 厚さ(mm)20 ジャンルNAGAOKA BOARD GAME 適合年齢(歳)6才以上 初版年月2024/12/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする