永岡書店
永岡書店の 玩具/おもちゃ
永岡書店の ボードゲーム
NAGAOKA BOARD GAME チェス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
14564491
品番
80461
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
誰もが知っている定番のボードゲーム、チェスのポケッタブルモデルです。
持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)
186
幅(mm)
112
厚さ(mm)
20
ジャンル
NAGAOKA BOARD GAME
適合年齢(歳)
6才以上
初版年月
2024/12/10