エルゴトロン Neo-Flex ワイドビュー ワークスペース グレー 42インチ(7.3〜22.7kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564500 品番24-189-055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。ハンドル付きで可動性に優れています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。
コンパクトなつくりは小会議室などにもフィットします。
高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
スライド式のマウストレーやスキャナーホルダー、CPUホルダーなどがついています。
ホイールからホイールのサイズは43x52cmです。
天板は幅約42cmx奥行約36cmです。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。

用途オフィス、会議室、製造現場、工場 セット内容カート本体、LCDピボット、マウストレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、ハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、キャスター4個(2個はロック付き) グレー タイプモバイルカートタイプ 本体質量(kg)25.3 荷重範囲(kg)7.3〜22.7 保証期間3年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 モニターサイズ42インチ 昇降範囲(mm)約510 可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする