エルゴトロン StyleView 縦型リフト ブラック 24インチ(3.6〜15kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564685 品番60-609-195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スリムな縦型リフト式ワークステーションです。病室や製造現場、工場に向いています。
キーボードとモニターが左右に動き、医療従事者は患者とデータを見ながら対話できます。
約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。
使用していないときはコンパクトに折りたためます。
スキャナーホルダー、マウスホルダー付き。
耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場、製造現場、工場 セット内容調節可能なリフト、パンピボット、キーボードトレー、リストレスト、マウスポーチ、スキャナーホルダー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)12.8 荷重範囲(kg)3.6〜15.0 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ24インチ 昇降範囲(mm)約230 可動範囲(°)パン:モニター50、キーボードトレー120、チルト:後方5前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする