エルゴトロン CareFit Slim 2.0 LCDカート 引出し1個 ホワイト 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564771 品番C50-3510-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

軽量・コンパクトデザインの医療向けモバイルカートです。
高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
高さ調節範囲は約57cmで、幅広いユーザーの人間工学的ニーズに対応します。
豊富なアクセサリでカスタマイズも可能です。
丈夫なつくりで大型AIOなどもサポートします。
4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。
フットプリントは幅約46cmx奥行約42cm、天板は幅約53cmx奥行約36cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場 セット内容カート本体、デュアルキャスター4個(2個はロック付き)、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具 ホワイト タイプモバイルカート 本体質量(kg)30.9 荷重範囲(kg)14.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約572 可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする