エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564789 品番SV10-1400-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。
ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。
4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。
フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。

用途医療現場、オフィス、製造現場、工場 仕様タブレットサイズ:12インチ セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー ホワイト タイプモバイルカート 本体質量(kg)15.6 荷重範囲(kg)1.1 保証期間7年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 昇降範囲(mm)約380 可動範囲(°)チルト:128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする