曜日別特売
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807

 

SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807
SP-WM01BT ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victor 14564807

ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14564807品番SP-WM01BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手のひらサイズのパワフルサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー
【2Wayスピーカーでパワフルなサウンドと広い音楽空間が楽しめる】
小型ながらフロント部にウーファーとツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ2スピーカー構成で、パワフルで豊かな低音と広い音楽空間を実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。
【いつでもどこでも本格サウンド】
片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングやベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。
【安らぎの天然木ウッドデザイン】
天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。
【2台接続でステレオ空間】
本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。
【連続12時間のロングバッテリーライフ】
安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。
【充電しながらの再生が可能】
専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。

付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×1、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)580出力(W)実用最大:3(ツィーター)+7(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 1.8A充電時間(時間)(約)3最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)114×106×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
注意
※天然素材を使用しているためすべての外観は異なります。唯一無二の素材をお楽しみください。
※連続再生時間は使用条件により変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする