※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
長さ(mm)
500
50
500
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14565498
品番
833.89.201
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途
間接照明
LEDテープライト用,RGB,10mm用
セット内容
電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質
プラスチック
長さ(mm)
500
色
RGB
タイプ
【RGBテープライト】10mm用
出力
クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
下穴径(Φmm)
【クリップ・ソケット】14
AWG
【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)
12
ケーブル
4芯、3.5A、20AW6
通電容量
3.5A
リード線芯数
4
もっと見る