※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード14565516 品番833.74.893
参考基準価格(税別)¥389 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

833.72.911用の取り付けブラケットです

用途引き出し用LED 仕様バージョン:アンダーマウントライト用 材質ステンレス シルバー 取付ネジ止め用 タイプ保持クリップ 適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194 梱包内容1ペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする