※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14565525
品番
833.77.833
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質
プラスチック
色
黒
電圧(V)
24
出力
1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)
120
適合範囲
プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×50×16
入力
1個,Looxスイッチ
梱包内容
分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
メモリー機能
いいえ、センサースイッチによる
待機時消費電力(W)
0.5
入力ポート
プラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box