※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14565550
品番
833.77.831
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途
間接照明、ワーキングライト
ハーフェレコネクトメッシュ6分岐器用に接続するRGBライト用
仕様
カラーフォーミュラ:黒
材質
プラスチック
出力
6個,Loox54極RGB24V
定格電力(W)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×30×14
梱包内容
ケーブル付き分岐器 1個
ケーブル長(mm)
80
入力ポート
プラグ3個,Loox52極24V