※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14565647
品番
833.74.826
参考基準価格(税別)
¥337
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
2195用の取付プレートです
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
ステンレス
色
シルバー
取付
ネジ止め用
タイプ
取付けプレート
適合範囲
コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195
梱包内容
取付けクリップ1ペア