※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14565656
品番
833.74.832
参考基準価格(税別)
¥424
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
色
シルバー
取付
ネジ止め用
タイプ
取付けクリップ
適合範囲
アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)
90
梱包内容
取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
注意
※プロファイル、ライト、アクセサリーは別途ご注文ください。