※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.95.719 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565665 833.95.719 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565665 833.95.719 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565665 833.95.719 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565665

延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14565665 品番833.95.719
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです

用途
間接照明、ワーキングライト
Loox52芯ライト(単色またはマルチホワイト2線技術)、充電スタンド、オーディオシステムおよび分岐器用
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 長さ(m)500 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
注意
※LOOX3の延長には使用できません
※Loox5電源ユニットからデバイスまでのリード長さは最大10m。
※大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧降下が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源ユニットの定格出力電圧(24V)に基づくものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする