※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565681
品番
833.95.718
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
Loox52芯ライト(単色またはマルチホワイト2線技術)、充電スタンド、オーディオシステムおよび分岐器用
仕様
●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
長さ(m)
1000
出力
1個,Loox52極24V
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容
延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量
5A
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V
注意
※LOOX3の延長には使用できません
※Loox5電源ユニットからデバイスまでのリード長さは最大10m。
※大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧降下が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源ユニットの定格出力電圧(24V)に基づくものです。