※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14565708 品番850.00.140
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。
ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
注意
※電池別売り(CR2032)×2個使用します。別途、bluetoothが内蔵されたコネクトメッシュ分岐器が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする