※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14565717
品番
850.00.040
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。
ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×42×11
色
白/グレー
取付
磁石による接着力
タイプ
リモートコントロール電池なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×42×11
保護等級
3、IP20
ワイヤレス通信
Bluetooth(R),EasyPairing
各種認証
USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA
電源の種類
リチウム
注意
※電池別売り(CR2032)×2個使用します。別途、bluetoothが内蔵されたコネクトメッシュ分岐器が必要です