※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565751
品番
833.89.141
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
モジュラースイッチ用
仕様
バージョン:スナップインコネクター付き
材質
プラスチック
長さ(m)
1000
出力
プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)
プラグ:12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
注意
※スイッチの最大ケーブル長さは6mです。