※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769 833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769 833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769 833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769 833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769 833.89.061 LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565769

LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14565769 品番833.89.061
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。
最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。
部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
注意
※スイッチ用ケーブル1000mmが3個付属します
※スイッチ用に他の長さのケーブルが必要な場合に別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする