※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14565830
品番
833.95.722
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)
3000
幅(mm)
ディフューザ:11、ルーター:13.9
色
シルバー
取付
埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)
ルーター:12
内寸幅(mm)
11
透過率(%)
ライト:60-70%
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.88.746)
※幅8mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:乳白色カバーは120個以上のLED/mでLEDの粒が見えない均一なライト効果があります。黒カバーではLEDの粒が見えます。必要に応じて黒または透明の交換カバーを別途ご注文ください。