※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565848
品番
833.72.846
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
幅(mm)
ディフューザ:18、ルーター:18
色
プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付
埋め込み用
深さ(mm)
ルーター:11
内寸幅(mm)
16
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
注意
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に完璧に掃除し、油脂やホコリのない状態にしてください。