※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.95.762 プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565875 833.95.762 プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565875 833.95.762 プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565875

プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14565875 品番 833.95.762
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。

用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 ステンレスヘアライン 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.88.750)
※幅8mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:乳白色カバーは120個以上のLED/mでLEDの粒が見えない均一なライト効果があります。黒カバーではLEDの粒が見えます。必要に応じて黒の交換カバーを別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする