※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.72.840 プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565927 833.72.840 プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565927 833.72.840 プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565927

プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様バージョン:乳白色カバー(面付け用プロファイル) 注文コード14565927 品番833.72.840
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
幅10mm以下のLEDテープライト用。
幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。
取付けクリップの最大間隔:500mm
LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。
LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー(面付け用プロファイル) 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16 梱包内容プロファイル1個、カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.72.852)
※LED3028には使用できません。
※LED3013/3015は1日8時間以上連続使用する場合は使用できません。
※クリップの取付間隔は500mm以下にしてください。
※このプロファイルはLEDの粒が常に見えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする