※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様バージョン:フロストカバー(面付け用プロファイル)
注文コード14565936
品番833.72.843
参考基準価格(税別)¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
幅10mm以下のLEDテープライト用。
幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。
取付けクリップの最大間隔:500mm
LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。
LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。