※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
プロファイル 2193 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565979
品番
833.72.986
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
幅(mm)
ディフューザ:16
色
プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)
13.6
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.899)
※シングルLooxLEDテープライト12Vと24V用。
※LED3028には不適合。
※このプロファイルを使用した場合、LEDの粒は常時見えます。