※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.72.991 プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565988 833.72.991 プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565988

プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14565988 品番833.72.991
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル
引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。

用途引き出し用LED 仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.877)
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に清潔にしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※エンドキャップ、取付けクリップ、スイッチを別途ご注文ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする