※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565997
品番
833.72.987
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色カバー
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
色
プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付
ネジ止め用
適合範囲
LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)
14
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.822)
※クリップコネクターのサイズに注意してください。
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に完璧に掃除し、油脂やホコリのない状態にしてください。