※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.74.733 プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566006 833.74.733 プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566006

プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14566006 品番833.74.733
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。
ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2000 プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色 取付差し込み用 内寸幅(mm)15 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色 ガラス厚(mm)4-8
注意
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に油脂やホコリのない状態にしてください。
※7.5W/m以下のLEDテープライトにのみ使用できます
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※配光をよくするために、外側のガラス端面はフロスト仕上にすることをお勧めします。
※7.5W/m以下のLEDテープライトにのみ使用できます
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※配光をよくするために、外側のガラス端面はフロスト仕上にすることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする