※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.01.861 プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566015 833.01.861 プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566015

プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14566015 品番833.01.861
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です
アルミプロファイルは黒
サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト黒 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.01.869)
※輸送の都合上、長さ6mのアイテムの最小発注数量は10個です。
※幅10mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:必要に応じて黒または透明の交換カバーを別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする