※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.74.825 ブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566067 833.74.825 ブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566067

ブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード14566067 品番833.74.825
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

2195用のサポートです

用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック シルバー 取付ネジ止め用 タイプブラケット 適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195 梱包内容側面サポート1ペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする