※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)0.83 注文コード14566076 品番833.70.344
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。
Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。
大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力(W)20 出力電圧(V)24DC 出力電流(A)0.83 寿命50000時間以上 梱包内容取付けアクセサリー付き電源装置1個および電源ケーブル 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
注意
※差込口1か所。2個以上のライトを接続する場合は6分岐器を別途ご購入ください。専用スイッチを接続する場合は、別途スイッチ機能付きの六分岐器をご購入ください
※取付け位置には換気ができる環境と十分な空間を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする