※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.75.174 ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566110 833.75.174 ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566110 833.75.174 ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566110

ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14566110 品番833.75.174
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

家具に埋め込むダウンライトです。
モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション
ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能
高品質SamsungLEDを搭載

用途
ダウンライト
作業エリアの照明、キッチンとリビングルームの家具、カウンター
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)58 定格消費電力(W)3.4、1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度2700K(電球色) 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 梱包内容ライトモジュール 1 個 LED使用数(個)6 演色指数(Ra)>90、(R9)>55 モデルLED3092 調光の可否はい
注意
※電源ケーブル(品番833.95.791)、埋め込み用カバー、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途注文してください
※ハウジングとケーブルを別途ご注文ください。
※アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする