※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566155
品番
833.72.127
参考基準価格(税別)
¥563
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
プラスチック
形状
角型
色
シルバー
取付
下穴およびクランプ固定用
適合範囲
下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×65×2.6
注意
※常に必要なもの:ライトモジュール、ハウジング、ケーブル