※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル クローム/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14566259 品番833.72.509
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

LED3092に使用する埋め込み用のカバーです

用途
ダウンライト
LED3092用
材質スチール 形状角型 クロームメッキ 取付下穴およびクランプ固定用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする