※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.75.170 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566268 833.75.170 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566268 833.75.170 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566268

ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格光束(Lm)75 注文コード14566268 品番833.75.170
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです
高品質SamsungLEDを搭載
狭角ビームによる演出効果
ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています

用途
ダウンライト
キッチンリ,ビングルーム家具,ディスプレイキャビネット
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度2700K(電球色) 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 定格光束(Lm)75 モデルLED3090 調光の可否はい
注意
※埋め込み用カバー、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途注文してください
※ハウジングを別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする