※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED3090埋め込み用カバー 丸型/プラ/ グレー色/D=32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566390
品番
833.89.222
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
プラスチック
形状
丸型
色
グレー
取付
下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)
32.5×1.7