※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14566426
品番
833.89.331
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。
32間隔に適しています
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形
色
グレー
取付
面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド
適合範囲
スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
58×16×17.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
12×17.1
梱包内容
固定プレート付きハウジング1個
注意
※モジュラースイッチ用スナップインコネクター付きケーブルを別途注文してください。長さ2m:品番833.89.142