※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.89.332 スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566435 833.89.332 スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566435 833.89.332 スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566435

スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14566435 品番 833.89.332
参考基準価格(税別)¥674 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。
32間隔に適しています

用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形 取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド 適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1 寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1 梱包内容固定プレート付きハウジング1個
注意
※モジュラースイッチ用スナップインコネクター付きケーブルを別途注文してください。長さ2m:品番833.89.142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする