※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチケーブル 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2000
注文コード
14566487
品番
833.89.069
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
マルチ電源ボックスとマルチスイッチボックス用
材質
プラスチック
長さ(mm)
2000
出力
プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)
プラグ:12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/プラグ1個
入力ポート
プラグ1個,Looxスイッチ
注意
※延長ケーブル833.89.067を別途ご注文ください。