※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.89.333 スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566521 833.89.333 スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566521 833.89.333 スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566521 833.89.333 スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566521

スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14566521 品番833.89.333
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。
内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整

用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5 保護等級IP20 梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) 遅延時間自動, 遅延時間 0.5/1/3分 メモリー機能いいえ
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする