※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ タッチ調光スイッチ 40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566548
品番
833.89.176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質
プラスチック
長さ(mm)
40
寸法(mm)
40×40×8.5
色
黒
取付
接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×8.5
保護等級
IP20
梱包内容
取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能
電源OFF前の状態を記憶
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください